Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank, 2 Abteile, HxBxT 445 x 600 x 500 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank
Aufsatzschrank
Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-978805
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7320510
EAN/GTIN:
     4250618222974
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank 500mm tief
aufsatz schrank
Aufsatzschrank, 2 Abteile, HxBxT 445 x 600 x 500 mm, enzianblau.

Zusätzlicher Stauraum. Mit passendem Unterschrank verschraubbar.

Passende Aufsatzschränke , die mit dem jeweiligen Unterschrank verschraubt werden.

Vorrichtung für Vorhängeschloss auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
445 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, geschweißt
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 978805 49, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.