Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großraum-Briefkasten, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-978090
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  978090
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten
Großraum-Briefkasten, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016

Für Niederlande zugelassen.

Mit viel Platz für Ihre Postsendungen. Der Einwurf erfolgt oben, das abgeschrägte Dach ist klappbar. Aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Ausführung mit Namensschildhalterung. Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Breite Einwurföffnung:
303 mm
Farbe:
anthrazit RAL 7016
Gesamtbreite:
325 mm
Gesamthöhe:
445 mm
Gesamttiefe:
160 mm
Gewicht:
2,9 kg
Höhe Einwurföffnung:
40 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
... > Außenanlagen > Briefkästen > Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Briefkästen, Großraumbriefkasten, Briefkastenanlage
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
€ 10,00*
€ 62,12*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 64,30*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG