Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagertank, UNI, für innerbetrieblichen Transport, Volumen 750 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagertank
Lagertank
Lagertank
Artikel-Nr.:
     103-977862
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7379
EAN/GTIN:
     4052886078983
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Lagertank, UNI, für innerbetrieblichen Transport, Volumen 750 l.

Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel / Heizöl, Flammpunkt > 55 °C. Einzeltanks mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und PE-Innenbehälter inklusive Füllstandanzeige, optischer Leckageanzeige, Tragegriffen. Auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten!) sowie in Gebäuden zugelassen. Niedrige Bauhöhe - kein Tritt beim Einfüllen notwendig (bis 1000 Liter). Verzinkte Stahlblech-Auffangwanne integriert.

Doppelwandige Tanks aus verzinktem Stahlblech mit PE-Innenbehälter (HDPE). 4 Anschlüsse mit 2''-Innengewinde auf der Tankoberseite. Nur für den innerbetrieblichen Transport zugelassen. Mit längsseitig unterfahrbarer Stahlfußpalette.

Lagertanks dürfen nur in Gebäuden (min. zwei aneinandergrenzende Wände mit Dach) aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
750 Liter
Länge:
980 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
1420 mm
Gewicht:
66 kg
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, öltank, CEMO, 977862 49, Altöltank, Altöltanks, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertanks, Ölbehälter, Öllagertank, Öllagertanks, Schmiermittelbehälter, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,47*
€ 769,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,30*
€ 769,91*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 729,41*
€ 806,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,22*
€ 815,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,69*
€ 831,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,39*
€ 915,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,44*
€ 906,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,48*
€ 881,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,76*
€ 858,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,47*
€ 824,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 205,16*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 137,94*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 147,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.