Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter, Inhalt 0,75 cbm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-977852
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  977852
EAN:  k.A.
Klappbodenbehälter, Inhalt 0,75 cbm, verzinkt

Wertstoffe, wie Altmetall, Glas, Holz, Kartonagen sammeln, lagern und umfüllen. Der direkte Weg vom Anfallort zum Sammelplatz. Einfaches und rationelles Entleeren in Absetzmulden, Großcontainer, auf Fahrzeuge oder in Gruben - mit Stapler oder Kran. Bedienung vom Fahrersitz über Seilzug. 4fach stapelbar. Serienmäßig mit 4 Kranösen, Ø40 mm. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. 5 Farben und feuerverzinkt für eine optimale Sortierung.

Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden. Die Bodenklappe schließt selbsttätig beim Absetzen des Behälters auf den Boden oder die Containerkante. Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappen beim Entleerungsvorgang. Fahrbar mit Stapler, Hubwagen oder mit Lenk- und Bockrollen (gegen Mehrpreis). Farben: orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5010, grün RAL 6011, grau RAL 7005 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Behälter mit Deckel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Behälterbreite:
1200 mm
Behälterhöhe:
1160 mm
Behälterinhalt:
0,75 m³
Behältertiefe:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Füllhöhe:
900 mm
Gabeltaschenmaß licht:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Traglast:
1000 kg
Unterfahrhöhe:
100 mm
... > Großbehälter > Klappbodenbehälter > aus Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Grossbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter, Stahllagerbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahltransportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 855,88*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 886,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,00*
€ 1.054,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG