Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Mülleimer, Volumen 30 l, verzinkter Innenbehälter, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Artikel-Nr.:
     103-977821
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631023462
EAN/GTIN:
     8713631023462
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler edelstahl
Push-Mülleimer, Volumen 30 l, verzinkter Innenbehälter, Edelstahl.

Schlagfeste, schwarze Kunststoffhaube mit selbstschließender Edelstahl-Einwurfklappe. Mit Kunststoff-Bodenschutzring.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
540 mm
Durchmesser:
305 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-mülleimer 30 l, 977821 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.