| |
|
| Artikel-Nr.: 103-977740 Herst.-Nr.: 5X752515 EAN/GTIN: 4061753114334 |
| |
|
| | |
| D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf weiß, VE 5 Stk.
In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite. Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Länge: | 7 m | Schriftbandfarbe: | schwarz auf weiß | Produkttyp: | Schriftbänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, beschriftungsband schwarz auf weiss 24mm x 8m, dymo d1, dymo d1 newell rubbermaid, DYMO, 977740 49, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Etikettenbänder, Klebeetikett, Klebeetiketten, Schriftbänder, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |