Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband Breite 12 mm rot auf weiß, VE 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-977734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     977734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftband, Breite 12 mm, rot auf weiß, VE 5 Stk.

Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite. Länge jeweils 7 m. Bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
7 m
Schriftbandfarbe:
rot auf weiß
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, schriftband rot auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband, beschriftungsband 12mmx4m, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Klebeetikett, Klebeetiketten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,60*
€ 118,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,88*
€ 117,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,47*
€ 117,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.