Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

D1-Schriftband Breite 12 mm schwarz auf gelb, VE 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D1-Schriftband Breite 12 mm schwarz auf gelb, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-977732
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     5X931675
EAN/GTIN:
     4061753114259
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO D1
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf gelb, VE 5 Stk.

In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite.
Weitere Informationen:
Schriftbandfarbe:
schwarz auf gelb
Breite:
12 mm
Länge:
7 m
Weitere Suchbegriffe: DYMO D1 Schriftband, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband schwarz auf gelb 12mm x 7,7m, beschriftungsband gelb, beschriftungsband 12mmx4m, DYMO, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Klebeetikett, Klebeetiketten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 109,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,74*
€ 127,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,23*
€ 124,03
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.