Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Paketkarre, Tragfähigkeit 100 kg, Material Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-977629
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  977629
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Paketkarre
Sackkarre
Alu-Paketkarre, Tragfähigkeit 100 kg, Material Aluminium eloxiert

Große Klappschaufel für jedes Paket. Spurlose, geräuscharme Luftreifen.

Eloxiertes Aluminium, färbt nicht ab, bleibt sauber und schön. Sicherheitshandgriffe gegen Verletzungen an rauen Wänden oder durch zufallende Türen. Lufttreifen, Rad-Ø 220 mm, Rollenlager.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
630 mm
Gesamthöhe:
1220 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Oberfläche:
eloxiert
Radausführung:
Luftreifen
Raddurchmesser:
220 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Schaufelbreite:
440 mm
Schaufeltiefe:
450 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Transport- und Stapelkarren aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Karren, Karre, Sackkarren, Ladekarre, Ladekarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 127,81*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 132,30*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG