Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren, H 1950mm, lichtgrau/blau, Abnahme 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:  103-977552
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  977552
EAN/GTIN:  k.A.
Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren, Höhe 1950 mm, lichtgrau/blau, Abnahme 1 Stk

Das praktische Raumsparwunder für jedes Büro. Stabile einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion. Die 4 Fachböden verfügen über eine Belastbarkeit von je 50 kg. Sie sind im Raster von 35 mm höhenverstellbar. Dreiriegelverschluss mit Drehzylindersicherheitsschloss, verschieden schließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Außenmaße HxBxT 1950 x 950 x 420 mm. Innenmaße HxBxT 1800 x 945 x 380 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusmaterial:
Stahlblech, einbrennlackiert
Tiefe:
420 mm
Türart:
Flügeltüren
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Türmaterial:
Stahlblech, einbrennlackiert
Verschlussart:
Drehzylinder-Sicherheitsschloss
Öffnungswinkel der Türen:
135 °
... > Schränke und Regale > Stahlschränke > Flügeltürschränke
Weitere Suchbegriffe: Universalschrank, Universalschränke, Stahlschränke, Schrank, Schränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
14 Tage
ab € 179,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG