Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenschrank Basic II, Höhe 1090 mm, Breite 800 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-977476
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  977476
EAN:  k.A.
Aktenschrank Basic II, Höhe 1090 mm, Breite 800 mm, Ahorn-Dekor

Schränke mit 4 Fachböden sind abschließbar.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Anzahl Ordnerhöhen:
3 Stk
Artikel:
Aktenschrank
Breite:
800 mm
Höhe:
1090 mm
Konstruktion:
zerlegt
Korpusfarbe:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material der Fachböden:
Holz
Tiefe:
400 mm
... > Büroprogramme > Serie Basic II > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Basic II, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Schrank, Schränke, Aktenschränke, Holzschrank, Holzschränke, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 188,37*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 195,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG