Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bildschirm-Arbeitstisch Basic II, für Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell, officegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-977467
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  977467
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Basic II
Computertisch
Bildschirm-Arbeitstisch Basic II, für Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell, officegrau

Mit den Bildschirmtischen lassen sich funktionelle Arbeitsplätze gestalten. Höhenverstellbar von 680 - 760 mm.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Artikel:
PC-Tisch
Breite:
1200 mm
Höhe:
760 mm
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Höhenverstellung:
N
Konstruktion:
zerlegt
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
officegrau
Plattenstärke:
28 mm
Tiefe:
1200 mm
... > Büroprogramme > Serie Basic II > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Computertische, Monitortisch, Monitortische, Computerstation, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 375,78*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 389,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG