Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ,Sicherheitsstufe A und Euro-Norm S1, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-977252
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     13100
EAN/GTIN:
     5901468303212
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe A und Euro-Norm S1, lichtgrau, HxBxT 350 x 350 x 200 mm, für max. 50 Haken.

Für verstellbare Haken. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Korpus einwandig, 3 mm stark. Tür doppelwandig, 57 mm stark, mit 6-mm-Türblatt. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden für Wand- oder Schrankmontage. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Schlüsselanhänger und -haken müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
20 kg
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Haken max.:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor 1 schlüssel, schlüsseltresor, iss schlüsseltresor, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.