Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierablage 5 Fächer Höhe 300 mm, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sortierablage
Sortierablage
Sortierablage
Artikel-Nr.:
     103-977189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     977189
EAN/GTIN:
     8713631021079
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Ablagekörbe
Ablagesystem
Ablagesysteme
Sortierablage, 5 Fächer, Höhe 300 mm, VE 2 Stk.

Zum Stellen oder Hängen.

Ordnung und Übersicht erhalten Sie mit diesen Ablagen aus solidem Stahlblech in Lichtgrau. Mehrere Ablagen können an der Wand nebeneinander oder übereinander positioniert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
240 mm
Anzahl Fächer:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.