Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierablage 5 Fächer Höhe 300 mm, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierablage
Sortierablage
Sortierablage
Artikel-Nr.:
     103-977188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     977188
EAN/GTIN:
     8713631020775
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Ablagekörbe
Ablagesystem
Ablagesysteme
Sortierablage, 5 Fächer, Höhe 300 mm, VE 1 Stk.

Zum Stellen oder Hängen.

Ordnung und Übersicht erhalten Sie mit diesen Ablagen aus solidem Stahlblech in Lichtgrau. Mehrere Ablagen können an der Wand nebeneinander oder übereinander positioniert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
240 mm
Anzahl Fächer:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.