Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierablage 8 Fächer Höhe 470 mm, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierablage
Sortierablage
Sortierablage
Artikel-Nr.:
     103-977185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     977185
EAN/GTIN:
     8713631020317
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Ablagekörbe
Ablagesystem
Ablagesysteme
Sortierablage, 8 Fächer, Höhe 470 mm, VE 1 Stk.

Zum Stellen oder Hängen.

Ordnung und Übersicht erhalten Sie mit diesen Ablagen aus solidem Stahlblech in Lichtgrau. Mehrere Ablagen können an der Wand nebeneinander oder übereinander positioniert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
240 mm
Anzahl Fächer:
8 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.