Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik Gegendruckeinstellung, Lehne 560mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-977123
Hersteller:  Dauphin
Herst.-Nr.:  977123
EAN:  k.A.
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik mit Gegendruckeinstellung, ohne Armlehnen, Rückenlehnenhöhe 560 mm, Bezug rot

Mit Synchronmechanik und Bandscheibensitz für Wohlbefinden bei langem Sitzen. Lieferbare Farbkombinationen Pflegeleichter Stoffbezug, schwarz, dunkelblau, rot und grau. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
rot
Bezugsmaterial:
100 % Perfentex Plus
Gegendruckeinstellung:
J
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
560 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gegengewichteinstellung
Sitzneigungsverstellung:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Bürostühle, Drehstühle, Bürodrehstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Universalstuhl, Universalstühle, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 207,69*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 215,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG