Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter, 4 Fächer für Format DIN A4, schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Artikel-Nr.:
     103-977044
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2X977037
EAN/GTIN:
     3660141203677
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter, 4 Fächer für Format DIN A4, schwarz, VE 2 Stk.

Ideal für Kataloge, Prospekte, Informationen. Transparente Sichtfenster sorgen für einen klaren Überblick. Halter können aneinander gereiht und miteinander kombiniert werden.

Korpus aus schlagfestem Polystyrol. Zur Wandmontage vorbereitet. Klarsichtfenster erlauben die Vollansicht der Prospekte. Fülltiefe 18 mm. Verpackungseinheit jeweils 2 Elemente.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Anzahl Fächer:
4 Stück
Fülltiefe pro Fach:
18 mm
Fachmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
285 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
95 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospektständer 40 x a4 schwarz, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 977044 49, Broschürenhalter, Halter, Halterung, Halterungen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospektträger, Werbetafel, Werbetafeln, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 26,09*
€ 36,01*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 26,67*
€ 36,01*
2 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 28,31*
€ 38,48*
Lager 103
6
2
Frei Haus
ab € 31,755*
€ 42,095*
1
€ 6,95*
ab € 30,67*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,095*
€ 50,09305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,435*
€ 49,30765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,175*
€ 44,23825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,045*
€ 42,89355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,755*
€ 37,78845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,39*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.