Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ordner-Drehsäule, Etagen einzeln drehbar, 6 Etagen, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Artikel-Nr.:
     103-977030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     977030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule 144 ordner
Ordner-Drehsäule, Etagen einzeln drehbar, 6 Etagen, Buche-Dekor

Sparen Sie Platz, Zeit und Geld. Sie bringen in Ordner-Drehsäulen ca. 80% mehr Ordner gegenüber vergleichbaren Regalen unter. Leichter, geräuschloser Lauf. Müheloses Drehen durch Kugellagerung. Tragfähigkeit je Etage 85 kg.

Die Ordner-Drehsäulen sind besonders platzsparend in Ecken, aber auch frei im Raum oder zwischen zwei Arbeitsplätzen einsetzbar. Stabile Stahlkonstruktion, hellgrau lackiert. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Umrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Eine Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub. Die Flexiblen, ideal wenn mehrere Personen mit der Ordner-Drehsäule arbeiten. Jeder Mitarbeiter kann seine Etage unabhängig bedienen.

Aus Sicherheitsgründen ist die Bestückung mit Rollen nur für Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Das max. Fassungsvermögen kann sich bei prall gefüllten Ordnern vermindern. Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
6 Stk
Bodenmaterial:
Spanplatte
Durchmesser:
810 mm
Farbe:
hellgrau
Farbe Etagenboden:
Buche-Dekor
Farbe der Abdeckplatte:
Buche-Dekor
Funktion:
einzeln drehbar
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellmaterial:
Stahl
Gewicht:
64 kg
Höhe:
2280 mm
Ordner-Fassungsvermögen DIN A4:
144 Stk
Tragfähigkeit pro Ebene:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivierung, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG