Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regalschutz-Planken-Set für Einfachregal, ausziehbar 900 - 1300 mm innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalschutz-Planken-Set
Regalschutz-Planken-Set
Artikel-Nr.:
     103-970983
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.25.566
EAN/GTIN:
     4055381475288
Suchbegriffe:
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Rammschutzsystem-Planke
rammschutz planke
Regalschutz-Planken-Set, für Einfachregal, ausziehbar 900 - 1300 mm, innen.

Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz von Regalen und Hochregalen vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr. Gelb-schwarze Markierung für erhöhte Sichtbarkeit. Variabel auf alle gängigen Regalbreiten einstellbar.

Für den Innenbereich Kunststoffbeschichtet in Gelb-Schwarz. Für den Außenbereich Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in Gelb-Schwarz. Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung sind im Lieferumfang nicht enthalten. Wandstärke: 3 mm Planke und 4 mm Winkel. Gesamthöhe 465 mm. Ausziehbar 900 - 1300 mm - 1 Doppelpfosten zum Aufdübeln - 2 Planken 900 mm (C-Profil) - 2 Schutzblenden

Einfache Montage Standpfosten aufdübeln, Planke (C-Profil) mittels Verbindungselement mit Pfosten verschrauben. Schutzblende (300 x 300 mm) mit Klemmbacken an der gewünschten Stelle festschrauben.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rammschutzplanken aus Stahl
Gesamtlänge:
1300 mm
Gesamthöhe:
465 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023, tiefschwarz RAL 9005
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Rammschutzwand, Rammschutzwände, Regalendschutz, Regalendschutze, Regalschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,90*
€ 421,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,41*
€ 422,21*
18 Tage
7
Frei Haus
ab € 326,13*
€ 423,84*
24 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 437,86*
€ 521,85*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 486,92*
€ 526,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,56*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 10,71*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.