Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Netz-Rückenlehne schwarz, Bezug orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-970782
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     P91 NETZ PI990 BC4
EAN/GTIN:
     4014296965789
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Netz-Rückenlehne schwarz, Bezug orange.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Sitzmechanik: Synchronmechanik mit Sitzneigungsverstellung. Hohe Rückenlehne: 600 mm.

Der Stuhl verfügt über einen pflegeleichten Stoffbezug aus 100% Polyester und ein Fußkreuz aus poliertem Aluminium. Standardmäßig ist er mit großen Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden ausgestattet. Die Netzbespannung ist in Schwarz gehalten. Ihr Vorteil: Ein neu konzipierter Bürodrehstuhl mit einer Rückenlehne, die durch luftige Netzbespannung für optimale Belüftung sorgt. Der große Muldensitz mit Aufpolsterungen und eine Synchronmechanik bieten erhöhten Sitzkomfort und Anpassungsfähigkeit. Netzbespannung schwarz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Neu konzipierter Bürodrehstuhl. Rückenlehne mit luftiger Netzbespannung. Großer Muldensitz mit Aufpolsterungen und Synchronmechanik.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
orange
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürostuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 970782 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,39*
€ 294,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 267,45*
€ 327,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.