Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Polster-Rückenlehne, Bezug rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-970775
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     P91, PI990 BC1
EAN/GTIN:
     4014296965635
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Polster-Rückenlehne, Bezug rot.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Sitzmechanik: Synchronmechanik mit Sitzneigungsverstellung. Hohe Rückenlehne: 600 mm.

Der Stuhl verfügt über einen pflegeleichten Stoffbezug aus 100% Polyester und ein Fußkreuz aus poliertem Aluminium. Standardmäßig ist er mit großen Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden ausgestattet. Die Netzbespannung ist in Schwarz gehalten. Ihr Vorteil: Ein neu konzipierter Bürodrehstuhl mit einer Rückenlehne, die durch luftige Netzbespannung für optimale Belüftung sorgt. Der große Muldensitz mit Aufpolsterungen und eine Synchronmechanik bieten erhöhten Sitzkomfort und Anpassungsfähigkeit.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Neu konzipierter Bürodrehstuhl. Rückenlehne gepolstert. Großer Muldensitz mit Aufpolsterungen und Synchronmechanik.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
rot
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl topstar rot, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 970775 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,64*
€ 293,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 266,57*
€ 323,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.