Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VERA - Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell ,höhenverstellbar, Breite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERA - Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell
VERA - Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell
VERA - Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell
VERA - Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell
Artikel-Nr.:
     103-970736
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     63392201
EAN/GTIN:
     4049473880005
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
VERA - Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell, höhenverstellbar, Breite 1600 mm, Dekor Ahorn.

Praktisch und preiswert - schnell und effizient Arbeitsplätze schaffen. Höhenverstellung von 680 - 820 mm. Stabiles Metallgestell, alufarbig lackiert. Mit der Verkettungsplatte lassen sich alle Tische einfach zu kompletten Arbeitsplatz-Kombinationen erweitern. Elektrifizierung: Kabelführung vertikal.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Zubehör.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Auf Anfrage auch mit verkürztem Fuß.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Plattenstärke:
28 mm
Artikel:
Schreibtisch
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Gestellmaterial:
Metall, lackiert
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, Rechteckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, uno schreibtisch ahorn 160x80, büroschreibtisch, bürotische 160x80 ahorn, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Mobiliar, LINDA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Schreibtische, Tisch, Tische, VERA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,23*
€ 423,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.