Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETRA - Regal, HxBxT 1115 x 800 x 362 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETRA - Regal
PETRA - Regal
PETRA - Regal
PETRA - Regal
Artikel-Nr.:
     103-970567
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     8.50000014.02
EAN/GTIN:
     4260267322406
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
PETRA - Regal, HxBxT 1115 x 800 x 362 mm, lichtgrau.

Stabiler Korpus aus 19 mm Spanplatten, melaminharzbeschichtet. Deckel und Boden sowie die beiden Fachböden 25 mm, eingenutete Rückwand 10 mm stark. Einfache Montage - nur 4 Schrauben. Höhe x Breite x Tiefe 1115 x 800 x 362 mm.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1115 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
362 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
PETRA
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 2 böden, 970567 49, Aktenregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerregale, PETRA Büromöbelprogramm, Regal, Regale, VANESSA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.