Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibendrehstuhl, Netz-Rückenlehne, dunkelbraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibendrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-970554
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ERGO NET G08
EAN/GTIN:
     4014296967363
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
bandscheibendrehstuhl topstar ohne ...
bandscheibendrehstuhl topstar
Bandscheibendrehstuhl, Netz-Rückenlehne, dunkelbraun.

Luftige Netz-Rückenlehne. Bequemer Bandscheibensitz. Kubisch und kompakt.

Pflegeleichter Stoffbezug, 100% Polypropylen. Schwarze Netz-Rückenlehne, 100% Polyester. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, mit Handrad mehrfach in der Höhe verstellbar. Bandscheibensitz zur Abstützung im Beckenbereich.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Bezugsfarbe:
dunkelbraun
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: bandscheibendrehstuhl, Topstar, 970554 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostuhl, Bürostühle, Drehstuhl, Drehstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 155,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 153,77*
€ 192,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.