Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 8240 CC Auffangvolumen 18 l Partikel, 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 8240 CC
Aktenvernichter 8240 CC
Aktenvernichter 8240 CC
Artikel-Nr.:
     103-970543
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     970543
EAN/GTIN:
     4019364500954
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 8240 CC, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 4 x 40 mm.

Datenschutz am Arbeitsplatz! Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter mit automatischem Start / Stopp. Leiser und starker Motor - Betriebsanzeige über LED.

Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter mit automatischem Start / Stopp. Betriebsanzeige über LED. Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode. Leiser und starker Motor. Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
330 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 73,11*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 99,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.