Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planungstafel Standard-Ausführung 10 Schienen, Breite 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel
Planungstafel
Planungstafel
Artikel-Nr.:
     103-970537
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     970537
EAN/GTIN:
     4052301115064
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Planungstafel, Standard-Ausführung, 10 Schienen, Breite 315 mm.

Für eine perfekte Organisation und Planung. Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche.

Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Hochwertige, robuste, pflegeleichte Ausführung aus Polypropylen. Zur perfekten Organisation und Planung für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw. Sie vermeiden Stand- und Wartezeiten und optimieren Ihren Kundenservice. Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm. Tiefe 78 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Höhe:
1282 mm
Tiefe:
78 mm
Anzahl Fächer:
10 Stück
Gehäusematerial:
Polypropylen (PP)
Fachmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten-sortiertafel, Eichner, Dokumentensortiertafeln, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Tagesplaner, Wochenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.