Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospektspender, Hochformat, 6 x DIN A4, VE 2 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Artikel-Nr.:
     103-970517
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X970503
EAN/GTIN:
     7318089760405
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospektspender, Hochformat, 6 x DIN A4, VE 2 Stk, transparent.

Für DIN A4 hoch. Kompakte Fächersysteme für den schnellen Zugriff, über- und nebeneinander beliebig erweiterbar. Ideal für den Einsatz in Empfangs- und Wartebereichen oder als Organisationshilfe in Produktion und Werkstätten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Füllvermögen pro Fach ca. 24 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Anzahl Fächer:
6 Stück
Fülltiefe pro Fach:
24 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Gestellfarbe:
transparent
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
240 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
135 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, DURABLE, 970517 49, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektfach, Prospektfächer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektträger, Wandprospektträger
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,53*
€ 29,53*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 31,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,33*
€ 31,13*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,86*
€ 32,62*
Lager 103
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 73,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,69*
€ 79,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.