Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild aus Kunststoff, VE 5 Stk HxBxT 149 x 149 x 12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-970493
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4862 37
EAN/GTIN:
     4005546404691
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 149 x 149 x 12 mm.

Aus Kunststoff.

Leichtes Austauschen der von Ihnen gedruckten Einlagen. Das Sichtfenster lässt sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen. Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse. Farbe Graphit. Befestigung durch Anschrauben oder Ankleben, Montageset beiliegend. Verpackungseinheiten 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
149 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
12 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben oder Kleben
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable raumschild, raumbeschilderung, DURABLE, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (38)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 10,27*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 10,28*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 10,72*
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,49*
€ 10,76*
Lager 103
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 52,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.