Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild VE 2 Stk HxBxT 210 x 151 x 5 mm, DIN A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-970480
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2605EV2
EAN/GTIN:
     4060081702381
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, VE 2 Stk, HxBxT 210 x 151 x 5 mm, DIN A5.

Design und Funktionalität.

Filigrane, stabile Aluminiumgrundplatte, matt silber eloxiert. 2 mm starke, entspiegelte PET-Abdeckung, gehalten von 2 Edelstahl-Adaptern, die gleichzeitig zur Montage der Schilder dienen. Beschriftung mittels Papiereinlagen, hergestellt auf Ihrem Drucker. Lieferung mit Wandmontagematerial. Wandabstand 10 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
151 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
5 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Acrylglas
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Format:
DIN A5
Glasstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel türbeschilderung, raumbeschilderung, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.