Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tischständer-Set SHERPA STYLE 10 Klarsichttafeln DIN A4 inkl. Aufsteckreiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischständer-Set SHERPA STYLE
Tischständer-Set SHERPA STYLE
Tischständer-Set SHERPA STYLE
Artikel-Nr.:
     103-970460
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5855-01
EAN/GTIN:
     4005546507385
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichtrahmen
Tischständer-Set SHERPA STYLE, 10 Klarsichttafeln DIN A4, inkl. Aufsteckreiter.

Formschöner, eleganter Tischständer mit 10 Sichttafeln DIN A4. Extrem stabil, besonders rutsch- und standfest. Sichttafeln dokumentenecht und scannertauglich.

Hochwertiger Tisch-Ständer in Hellgrau / Dunkelgrau. Komplett mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, Farbe Graphitgrau. Inkl. Aufsteckreiter mit Blanko-Einsteckschildern.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme auf effiziente Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
graphitgrau
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, durable magnetrahmen a4, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafeln, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Tischständer, Tischhalter
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,96*
€ 44,08*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,96*
€ 44,09*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 44,02*
€ 45,89*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 44,27*
€ 46,14*
Lager 103
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
585401
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.