Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumsockel, 70 mm hoch, für Modulbreite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumsockel
Aluminiumsockel
Artikel-Nr.:
     103-970446
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001515
EAN/GTIN:
     4260222860653
Suchbegriffe:
970446 49
Schranksockel
Sockel
Vitrinensockel
Aluminiumsockel, 70 mm hoch, für Modulbreite 1000 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
70 mm
Für Tiefe:
600 mm
Für Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.