Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumsockel, 70 mm hoch, für Modulbreite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumsockel
Aluminiumsockel
Artikel-Nr.:
     103-970445
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001514
EAN/GTIN:
     4260222860646
Suchbegriffe:
970445 49
Schranksockel
Sockel
Vitrinensockel
Aluminiumsockel, 70 mm hoch, für Modulbreite 1200 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
70 mm
Für Tiefe:
600 mm
Für Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.