Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät, System OFFICE, Format max. DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät
Laminiergerät
Laminiergerät
Artikel-Nr.:
     103-970385
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400748EU
EAN/GTIN:
     5028252336390
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiergerät, System OFFICE, Format max. DIN A4.

Laminiersysteme schützen und erhalten wichtige Unterlagen, Fotos und Farbausdrucke und verleihen ihnen mehr Brillanz. Die beidseitige Beschichtung des Dokumentes mit einer widerstandsfähigen, durchsichtigen Folie sorgt in einem Arbeitsgang für Stabilität, Wasserfestigkeit, Fälschungssicherheit und für eine hochwertige Optik. Einfach den zu laminierenden Artikel in die entsprechende Folientasche einlegen und in das Gerät einführen. Die Geräte können problemlos ohne Carrier (Folientransporttasche) betrieben werden. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch nach 30 Minuten, energiesparend und umweltfreundlich. Wahl der Folienstärke per Tastendruck. Betriebsbereitschaft wird durch grüne Leuchte und Signalton angezeigt. Automatischer Warnton bei Fehleinzug. Zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen einfach Freigabetaste drücken. Auffangschale für glatte Laminate.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A4
Höhe:
90 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
100 mm
Aufheizzeit:
1 min
Max. Folienstärke:
125 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
2 Stück
Heiztechnik:
Heizrollen
Geschwindigkeit max.:
500 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, gbc laminator a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, GBC, 970385 49, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Folienschweißgerät, Folienschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 102,92*
2 Tage
29
€ 2,90*
ab € 85,98*
€ 102,93*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 88,14*
€ 105,49*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 88,57*
€ 106,00*
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 122,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 45,27*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 81,01*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 63,44*
Zubehör
GBC
3747348
ab € 18,81*
Zubehör
GBC
3200723
ab € 15,05*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.