Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationswand, faltbar und mobil, HxBxT 1800 x 1810 x 370 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationswand
Präsentationswand
Präsentationswand
Artikel-Nr.:
     103-970351
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1105303
EAN/GTIN:
     4013695034645
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Präsentationswand, faltbar und mobil, HxBxT 1800 x 1810 x 370 mm.

Faltbar und somit platzsparende Lagerung möglich. Beidseitiger, pinnbarer Filzbezug zur doppelseitigen Nutzung. Für den mobilen Einsatz, auch als Raumteiler nutzbar.

Stabiler Aluminiumrahmen, doppelseitige Filzoberfläche, royalblau. Geklappt auf engstem Raum lagerbar. Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden. Solides Fahrgestell aus Aluminium, fahrbar mit 8 Laufrollen. Abmessungen kleine Variante Aufgeklappt, inkl. Laufrollen: Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1810 x 370 mm. Zusammengeklappt: Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 370 mm. Abmessungen große Variante Aufgeklappt, inkl. Laufrollen: Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 3610 x 370 mm. Zusammengeklappt: Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 370 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Tafelmaterial:
Filz
Tafelfarbe:
royalblau
Breite:
1810 mm
Tiefe:
370 mm
Gestellfarbe:
silber
Gestellmaterial:
Aluminium
Radausstattung:
8 Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Leichtparavent, Paravent, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, magnetoplan, 970351 49, Ausstellungswand, Ausstellungswände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwände, Faltwand, Faltwände, Filz-Pinnwände, Funktionswand, Funktionswände, Hygieneschutz, Metaplanwände, Moderationswände, Paravents, Pinntafeln, Pinnwände, Präsentationswände, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Textilstellwand, Textilstellwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,44*
€ 328,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,28*
€ 347,92*
Lager 103
40
Frei Haus
ab € 293,69*
€ 349,67*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 284,35*
€ 381,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,03*
€ 383,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 10,93*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.