Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank Buche, einseitig, HxT 420 x 400 mm, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Artikel-Nr.:
     103-969671
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969671
EAN/GTIN:
     8697653677035
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank Buche, einseitig, HxT 420 x 400 mm, Länge 2000 mm.

Höhenverstellbare Kunststoffgleiter, bis zu 25 mm. Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 x 1,5 mm und 20 x 30 x 1,5 mm.

Hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Sitzhöhe 420 mm. Sitzbankleiste aus Buchenholz, klarlackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
400 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche
Gesamthöhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, eurokraft basic, 969671 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mades
1296523
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.