Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, LxB 1200 x 600 mm, VE 5 Stück, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-969603
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010001P
EAN/GTIN:
     5013745001459
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, LxB 1200 x 600 mm, VE 5 Stück, schwarz.

Belastbar bis 4000 kg/m². Gute Drainage. Beliebig erweiterbar. Einfach zu verlegen. Leicht zu reinigen.

Aus Polyethylen. Dieser stabile und hoch belastbare Rost ist gut zu verlegen und leicht zu reinigen. Temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C. Rosthöhe ca. 25 mm. Gewicht ca. 6 kg/m². Randleisten und Eckelemente für problemloses Befahren.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +80 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
20 kg
Flächengewicht:
6 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte breite 600mm, COBA, 969603 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Matte, Matten, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 37,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,46*
€ 280,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,46*
€ 273,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,03*
€ 257,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,66*
€ 249,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,72*
€ 223,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.