Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachgarderoben-System, 10 Fächer links, 10 Kleiderbügel, Gesamtbreite 1670 mm, Fachbreite 398 mm, silbergrau/lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachgarderoben-System
Schließfachgarderoben-System
Schließfachgarderoben-System
Schließfachgarderoben-System
Schließfachgarderoben-System
Artikel-Nr.:
     103-969585
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6813701
EAN/GTIN:
     4250618249698
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 10fächer
schließfachgarderobe
Schließfachgarderoben-System, 10 Fächer links, 10 Kleiderbügel, Gesamtbreite 1670 mm, Fachbreite 398 mm, silbergrau/lichtgrau.

Kleiderstange aus schwarzem Ovalrohr, kunststoffbeschichtet. Etikettenrahmen HxB 24 x 49 mm. Buchenholzkleiderbügel schwarz mit vernickeltem Standardhaken.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert, mit 100 mm hohem Sockel, Hutboden mit Rückwand, darunter Kleiderstange aus Ovalrohr schwarz, kunststoffbeschichtet. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Türen rechts in stabilen Drehbolzen angeschlagen. Verschieden schließendes Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel. Lüftungsrosetten in der Rückwand. Teilzerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage durch seitliche Verbindungslöcher an den Schränken. Montagematerial inklusive. Alle Schließfächer serienmäßig mit Zylinderschlössern. Abteilbreite 400 mm auch für Helme geeignet.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Türfarben, Modellvarianten, elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1670 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
silbergrau RAL 7001
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
10 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 969585 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,07*
€ 1.437,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,58*
€ 1.365,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,19*
€ 1.313,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,91*
€ 1.237,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.