Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, schwarz / gelb, Breite 910 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Artikel-Nr.:
     103-969501
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     417C0036BY
EAN/GTIN:
     0662641741041
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, schwarz / gelb, Breite 910 mm.

Sehr hoher Stehkomfort durch 12,7 mm Materialstärke und spezielle Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige und langlebige Oberfläche Dyna-Shield™ - rutschfest R10 nach DIN 51130 und BGR 181. Für trockene Steharbeitsplätze, z.B. Kommissionierung, Montagelinien usw. Meterware.

Aus Vinylschaum mit Noppenoptik. Reduziert Ermüdungserscheinungen. Allseitig abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Mattenstärke ca. 13 mm. Gewicht ca. 4 kg/m². Max. Rollenlänge 18,3 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
3.5 kg
Flächengewicht:
4 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, NOTRAX, 969501 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,9425*
€ 67,7825*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 70,63*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 56,40*
€ 72,50*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 89,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,81*
€ 106,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 87,45*
€ 104,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 84,17*
€ 100,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 81,05*
€ 96,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 69,85*
€ 83,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 69,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.