Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Schließfachschrank, 2 Abteile, BxH 800 x 1800 mm, 8 Fächer, Zylinderschloss, basaltgrau/lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Schließfachschrank
AMSTERDAM Schließfachschrank
AMSTERDAM Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-969461
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969461
EAN/GTIN:
     4061753006790
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h 1800 x b 800 x...
AMSTERDAM Schließfachschrank, 2 Abteile, BxH 800 x 1800 mm, 8 Fächer, Zylinderschloss, basaltgrau/lichtgrau.

Robuster Spind zum Verstauen, Aufbewahren und Sichern. Pulverbeschichteter Stahl garantiert langlebige Funktionalität. Variable Schrankbreite und Anzahl an Schließfächern. Geringer Platzbedarf durch optimierte Abmessungen. Lochbild für beste Luftzirkulation. Ideal geeignet für Lager, Büro, Werkstätten, Sportvereine u.v.m.

Unser preisgünstiger Schließfachschrank überzeugt in Funktionalität, Langlebigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Korpus des Schranks ist in Lichtgrau gehalten und leicht zu reinigen. Pulverbeschichteter Stahl mit 0,70 mm Materialstärke garantiert die nötige Sicherheit bei der Aufbewahrung persönlicher Wertsachen. Variieren Sie nach Bedarf und individuellem Platzangebot die Anzahl der Schließfächer, Verschlussart, Türfarbe und Spind-Breite. Die optimale Luftzirkulation stellen Lochbilder in den Türen des Metallschranks her. Zur einfachen Personalisierung gibt es an jeder Tür außerdem einen Etikettenhalter mit Abmessung 30 x 50 mm. Der Schließfachschrank ist kombinierbar mit Garderobenschränken dieser Serie.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, eurokraft basic, 969461 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,49*
€ 492,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.