Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kleingefachschrank 20 Fächer, HxB 1850 x 600 mm Türfarbe Opalgrün RAL 6026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingefachschrank
Kleingefachschrank
Kleingefachschrank
Kleingefachschrank
Artikel-Nr.:
     103-969396
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     4120626
EAN/GTIN:
     4250618248073
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank 20 fächer
kleingefachschrank
Kleingefachschrank, 20 Fächer, HxB 1850 x 600 mm, Türfarbe Opalgrün RAL 6026.

Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Fächer ohne Inneneinrichtung. Konstruktion doppelt abgekantet.

Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Einbrennlackierung, Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Lichte Türöffnung HxB 145 x 210 mm. Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen, einzeln verschließbar mit Zylinderschloss, je 2 Schlüssel (verschiedenschließend).

Montierte Anlieferung. Für die 990 mm hohen Schränke sind auf Wunsch auch Buche-Dekor-Abdeckplatten mit einem Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Anzahl Fächer:
20 Stück
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Türfarbe:
opalgrün RAL 6026
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerschrank, Fächerschränke, Kleingefachschränke, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Wertschrank, Wertschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,83*
€ 1.373,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,34*
€ 1.323,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.