Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlspind, zerlegt ,5 Abteile, Höhe 320 mm, Breite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Artikel-Nr.:
     103-969391
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     3115716
EAN/GTIN:
     4250618248028
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, zerlegt, 5 Abteile, Höhe 320 mm, Breite 300 mm, Anbauelement, anthrazitgrau / lichtgrau.

Schraubenlose Steckmontage. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Innenliegende Scharniere.

Einbrennlackiertes Stahlblech. Integrierter Sockel ca. 60 mm hoch. Abschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschlüssen für Vorhängeschlösser (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Optional mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln, auch als Schließanlage möglich (Zubehör).

Bitte beachten! Die Grundelemente können mit allen Anbauelementen kombiniert werden. Grundelement bis max. 2000 mm Gesamtbreite mit Anbauelementen ergänzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
5 Stück
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 5 abt, abteil schrank, kleiderspind wolf, Wolf, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Wertschrank, Wertschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.