Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rad auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Tragfähigkeit 280 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rad auf Alu-Felge
PU-Rad auf Alu-Felge
PU-Rad auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969309
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     8 KAP 100 12
EAN/GTIN:
     4250615216549
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad proroll
PU-Rad auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Tragfähigkeit 280 kg.

Auf Alu-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung. Geringer Rollwiderstand. Härte 92 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
280 kg
Radbreite:
40 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Proroll, 969309 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.