Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     103-969123
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     850ST150708KGP
EAN/GTIN:
     4250615273412
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 150mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller b-alth ...
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 175 x 140 mm, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Härte 92 Shore-A. Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Kugellager mit Schmiernippel. Leichter, geräuscharmer Lauf. Abrieb- und schnittfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion, verzinkt. Lenkrollen mit abgedichtetem Gabelkopf und kombiniertem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, mit Schmiernippel.

Auf Anfrage Lenkrollen (mit und ohne Doppelstopp) mit vierfachem Richtungsfeststeller, auch nachrüstbar. Die Lenkrolle wird so zur Bockrolle.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Gusseisen
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
800 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: Proroll, 969123 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.