Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Rad
Polyurethan-Rad
Polyurethan-Rad
Artikel-Nr.:
     103-969116
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     8KGP20020
EAN/GTIN:
     4250615273474
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.

Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Leichter, geräuscharmer Lauf. Härte 93 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C. Abrieb- und schnittfest.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Gusseisen
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
1000 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +85 °C
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, polyurethanrad proroll, Proroll, 969116 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.