Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Batterie 12 V / 50 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Artikel-Nr.:
     103-969102
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EF0428V0000
EAN/GTIN:
     8018539075484
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Batterie 12 V / 50 Ah.

Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe.

Dank des reduzierten Gewichtes und der großen Wendigkeit können mit diesem Universalgerät Transportaufgaben, Ein- und Auslagerung von Teilen, Bestückung von Montagebändern und vieles mehr ausgeführt oder vorgenommen werden. Bis 400 mm Höhe sind die Geräte mit Last leicht verfahrbar. Darüber hinaus sorgen die serienmäßigen Stabilisatoren für sicheren Stand. Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder. Selbstschmierende Scherenlager. Wählbar: Varianten mit wartungsfreier 50-Ah-AGM-Batterie mit deutlich längerer Batterielebensdauer oder mit 60-Ah-Starterbatterie für weniger intensiven Einsatz. Externes 6-Ampere-Impulsladegerät im Lieferumfang enthalten. Hebt gleichmäßig und schnell, vermeidet körperliche Kraftanstrengung. Hochwertig pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
elektrohydraulisch, 12 V
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1690 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1300 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, blei-akku 12v 50ah, scherenhubwagen elektrisch, blei-akku 12v, Pramac, 969102 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwagen, Scherengabelhubwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.966,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,18*
€ 3.836,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,22*
€ 3.745,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,67*
€ 3.608,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.982,25*
€ 3.548,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.966,72*
€ 3.530,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.