Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe, höhenverstellbar, Tragfähigkeit 300 kg, LxB 1700 x 760 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe, höhenverstellbar
Rampe, höhenverstellbar
Rampe, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-969071
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.66.003
EAN/GTIN:
     4045012022790
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Rampe, höhenverstellbar, Tragfähigkeit 300 kg, LxB 1700 x 760 mm.

Mit dieser Rampe sind Balkon oder Terrasse keine unerreichbaren Zonen mehr. Höhenverstellbare Spindelfüße ermöglichen den Einsatz an fast jeder Türschwelle. Durch ein Scharnier kann die Rampe platzsparend zusammengelegt werden und verbleibt bei Nichtgebrauch auf Balkon oder Terrasse. Beim nächsten Einsatz wird sie einfach wieder auseinander geklappt und ist sofort benutzbar.

Hilfsmittelnummer zur Verrechnung mit der Krankenkasse (in DE): 22.50.01.0081.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1200 / 500 mm
Breite:
760 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhendifferenz:
50 - 90, 145 - 215 mm
Gewicht:
24 kg
Oberfläche:
geschlossen, Antirutschbelag
Ausstattung:
zweiteilig, Rand, klappbar, höhenverstellbare Spindelfüße
Eigenschaft:
rutschhemmend, höhenverstellbar
Nutzbare Breite:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 969071 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Rollstuhlrampen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,63*
€ 600,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,75*
€ 601,48*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 552,55*
€ 636,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,24*
€ 734,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,93*
€ 715,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,14*
€ 698,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,73*
€ 664,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,92*
€ 649,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.66.000
ab € 437,91*
Ähnlich
Altec
307.66.001
ab € 455,82*
Ähnlich
Altec
307.66.002
ab € 503,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.