| |
|
| Artikel-Nr.: 103-969026 Herst.-Nr.: 969026 EAN/GTIN: 4061753032744 |
| |
|
| | |
| Palettenwaage, Wägebereich bis 2000 kg, ungeeicht, Ablesbarkeit 200 / 500 g.
Tragfähigkeit 2000 kg. Extrem solide Stahlkonstruktion. Maximale Abweichung kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts.
Palette mit Paletthubwagen einfahren - senken - Gewicht ablesen - anheben und weiterfahren. Mobil dank Rollen unter den Schenkeln und einem breiten Handgriff. Innenlänge x -breite 1140 x 600 mm. Hochwertige Produkte aus europäischer Fertigung. In geeichter und ungeeichter Ausführung lieferbar. Höhenverstellbare Füße (pendelnd) und eine Libelle erleichtern das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten. Anzeige Hintergrundbeleuchtetes Display, Schrift 30 mm hoch, Folientastatur mit großen Tasten. ABS-Gehäuse. Anschlusskabel 5 m mit Knickschutz am Kabelaustritt. Funktionen - Nullstellen - Tarieren 100%, auch Mehrfachtara - Tara-Handeingabe - Brutto-Netto-Umschaltung - Minusanzeige - Sollwert- oder Grenzwertkontrolle - Stückzählung über Referenzmenge (nur ungeeichte Variante) - Addition mehrerer Wägungen Stromversorgung 230 V.
Auf Anfrage erhältlich - Jedes Sondermaß! - Wandhalterung und Ständer für die Anzeigeeinheit - Andere Wiegebereiche und Anzeigen - Waagen aus Edelstahl - Schnittstellen für Computer und Drucker, Drucker-Software und vieles mehr Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Bodenwaagen | Wägebereich max.: | 2000 kg | Ausführung Waage: | ungeeicht | Wägebereich min.: | 0 g | Ziffernschritt: | 200 / 500 g | Maße Wägeplattform: | 1260x840x85 mm | Höhe: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 969026 49, Bodenwaage, Bodenwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Waage, Waagen |
| | |
| |