Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Rolle, LxB 13600 x 150 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung
Artikel-Nr.:
     103-968879
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     06101125
EAN/GTIN:
     4250077139363
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Rolle, LxB 13600 x 150 mm, VE 2 Stk.

Glatte Ladeflächen erfordern sehr hohe Vorspannkräfte beim Verzurren von Lasten. Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung und vermindern die Gefahr des Rutschens der Ladung. Dadurch erhöht sich die Sicherheit und Beschädigung des Transportguts wird vermieden. Gleitreibwert µ = 0,6. Material Robustes und mehrfach verwendbares PU-gebundenes Gummigranulat.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Gummigranulat, PU-gebunden
Farbe:
schwarz
Länge:
13600 mm
Gewicht:
10.3 kg
Fläche:
geschlossen
Gewicht pro Stück:
5.15 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 150 mm breit, 968879 49, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,53*
€ 89,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.