| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968876 Herst.-Nr.: 06101121 EAN/GTIN: 4250077159590 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Rolle, LxB 5000 x 125 mm, VE 2 Stk.
Glatte Ladeflächen erfordern sehr hohe Vorspannkräfte beim Verzurren von Lasten. Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung und vermindern die Gefahr des Rutschens der Ladung. Dadurch erhöht sich die Sicherheit und Beschädigung des Transportguts wird vermieden. Gleitreibwert µ = 0,6. Material Robustes und mehrfach verwendbares PU-gebundenes Gummigranulat. Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Höhe: | 8 mm | Material: | Gummigranulat, PU-gebunden | Farbe: | schwarz | Länge: | 5000 mm | Gewicht: | 7.9 kg | Fläche: | geschlossen | Gewicht pro Stück: | 3.95 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |